それぞれのコンセントにパイロットランプ付スイッチが付いていますので、使用機器だけの電源管理ができます。
パイロットランプ付スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れを防止できます。ONで点灯。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。
ACアダプタも使えるゆったりスペース。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。