業務用キッチンパワーブリーチ

業務用キッチンパワーブリーチ - LION(ライオン)業務用キッチンパワーブリーチ - LION(ライオン)業務用キッチンパワーブリーチ - LION(ライオン)業務用キッチンパワーブリーチ - LION(ライオン)業務用キッチンパワーブリーチ - LION(ライオン)業務用キッチンパワーブリーチ - LION(ライオン)業務用キッチンパワーブリーチ - LION(ライオン)業務用キッチンパワーブリーチ - LION(ライオン)
(12件のレビュー)

浸透効果のある界面活性剤によりつけ置くだけで、除菌、漂白、除臭。
食器についたしつこい油汚れや、ふきんや調理器具の雑菌、悪臭もしっかり取り除く。

使用場所キッチン成分次亜塩素酸濃度6%液性アルカリ性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404344411727101本(1.5kg)408-8921
オープン
339
373(税込)
当日出荷
40434457-1本(5kg)408-8930
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40434457
2023-04-05
用途: 台所のタオル又除菌
有限会社イヨメデイカル医療・福祉・介護関連業

他社のブランド品とも劣らず、使いやすさも違和感ありません。

対象商品 : 40434441
2023-03-28
用途: 茶渋落とし
株式会社オーテクス製造業

茶渋がついたときに薄めずに塗ると速攻で落ちるので気持ちが良いです。コスパもいいのでリピ確定です。

対象商品 : 40434441
2022-06-08
用途: 風呂掃除と、トイレの便器掃除
製造業

主にお風呂のカビ掃除と、トイレの便器の黒ずみ掃除に使っています。液体をかけて30分くらいおくだけで、簡単綺麗になります。量もたっぷりで助かります。

対象商品 : 40434441
2020-09-02
用途: キッチン等の除菌
サービス業

有名メーカーなので安心出来ます。他社の有名メーカーより安価な為、こちらをリピート買いする様になりました。他社の有名メーカーと遜色ない使用感です。

対象商品 : 40434457
2020-03-08
用途: 調理用品の汚れ
サービス業

毎日使用するので注文させて頂いています!割引があると助かります(^▽^)/

対象商品 : 40434441
2018-03-29
用途: ふきんやタオルの除菌

結構幅広く使用できるので重宝してます。
スプレータイプがあればうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40434441
2017-05-29
用途: 工場ウエスの洗濯

リユースウエスの洗濯に使用。油のにおいがよくとれます。

対象商品 : 40434441
2016-01-15
用途: 事務所の流しで
株式会社遠藤製作所製造業

事務所の流しで使用しています。
ふきんの付け置き、カップの茶渋等々。。
なんでも漂白。真っ白って気持ち良いので!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする