コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。



購入から半年、粉塵を貯める部分が、10数回脱着しただけで、すぐ抜落ちるようになったため、吸塵が信用期待できない。サンダーとしての使用感はそれなりなだけに、残念。
地区10年経った我が家の無垢フロアのサンでリングに使用。埃も吸引してくれて、家の中がクリーンな状態で作業できて満足です。
局面研磨用に局面アダプターと一緒に購入しました。変則が何気に非常に重宝します、作業内容や作業箇所によって速度を変えて出来るので、とても便利です。