放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260

放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
(2件のレビュー)
用途放熱用タイプCPU、パワーICの放熱用使用温度範囲(℃)-40~150比重2.30(25℃)体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当臭気微臭あり揮発分0.5%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度300熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)溶解度不溶危険等級その他のもの離油度(%)0.5(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
荷姿
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09184427YG62601本(200g)-200gチューブ
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
08214832YG62601缶(1kg)放熱用シリコーンオイルコンパウンド-
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09184427
2023-01-19
用途: 電源の放熱用に

詳しい事はよく判らないのですがこれを使っています
とりあえず温度、粘性・・以前から問題なく使えてます

対象商品 : 08214832
2017-06-01
用途: ヒートシンクの放熱用
タジマ

高品質の物がリーズナブルな値段で満足しています。値上げすることの無い様にお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする