シーズン[作業服]
制電・抗菌 半袖ジャンパー
最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。
出荷場、配送、管理部門等に適します。
色
白
機能
制電、抗菌
仕様
男女兼用、左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40455457
FP1801
S
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
40455466
FP1801
M
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
40455475
FP1801
L
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
40455484
FP1801
LL
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
40455493
FP1801
3L
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
40455502
FP1801
4L
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
40455511
FP1801
5L
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください