ベジタブルプランター深型

ベジタブルプランター深型 - アイリスオーヤマベジタブルプランター深型 - アイリスオーヤマ
(8件のレビュー)

大根・カブ・ニンジン・ジャガイモなどの根物野菜を植えるのに最適なプランターです。プランターに支柱固定用の紐を通す穴を設けています。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン容量(L)約70ベジタブルグリーン寸法(mm)約650×450×380質量(g)2185規格(型)650型底面サイズ(mm)500×300内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40457024650
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40457024
2022-11-27
用途: 果樹の植栽
Ocelot Factory卸売・小売業

屋上に果樹園を作るに際して、果樹を植え付ける大型プランターとして購入しました。まだ植え始めたばかりですが、現在までのところは順調です。

対象商品 : 40457024
2021-04-26
用途: 家庭菜園
製造業

家庭菜園一年生です。本製品は大きさや形状がちょうど良く収穫を楽しみにしています。

対象商品 : 40457024
2020-10-24
用途: 野菜栽培
杉村電工建設業・工事業

このプランターは、丈夫で最高です。近くのホームセンターにもありましたがモノタロウで購入しました。重い土でも膨らまないし。今は長ネギ栽培で上に30センチ土をかさ上げしてしていますが、余裕の強度。10個ぐらい購入しました。

対象商品 : 40457024
2017-05-06
用途: 値段なりの品質はありますが、モノタロウでの価格がもう少し安ければ、、
農・林・水産業

物自体は、土をいっぱいに入れた状態で持ち上げても曲がったりすることはなく、コスパに問題はないですが、
他のショップと比較すると、モノタロウでの価格はもう少し安くていいかと思います。
しっかりした底ネットが付属しているのがうれしいです。
当然ですが排水用の穴も開いています。
比較的軽い培土を入れた場合、水を含んでいない状態ならば
一般的な男性の筋力ならばなんとか移動は可能です。
水やりしたあとだと、2人いないと移動できません。

対象商品 : 40457024
2017-05-24
用途: 家庭菜園
サービス業

1.大きいので土を入れた状態での移動は大変ですが、土の状態が安定し水遣りの回数が減らせます。
2.ホームセンタ安売りで一個1000円ですが、買いに行く手間を考えると自宅まで届けてくれるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 40457024
2017-05-10
用途: 家庭菜園
T_KONサービス業

1.家庭菜園用に追加購入しました。
2.大きいので土を入れた後での移動は大変ですが、水遣りの回数が減らせるし土の状態が安定するので便利です。
3.ホームセンターの安売りだと一個1000円弱で買えますが、大きくてかさばるので買いに行く手間暇を考えるとこちらでの購入が便利です。

対象商品 : 40457024
2017-06-02
用途: 屋上菜園
卸売・小売業

大根、人参、ジャガイモを植えました。深度も適度で土が入っていても荒天時には移動もできるのでいい感じで、育ちました。

対象商品 : 40457024
2015-10-06
用途: 家庭菜園
サービス業

1.ジャガイモ等の栽培に使っていた40リットル+貯水10リットルタイプがひび割れてきたので買替えました、近所のホームセンターよりも安かったのと、かさばるので配達して貰えたので良かったです。
2.こちらのほうが肉厚というか頑丈に作ってあります、プラスチックなので屋外では紫外線等で傷むと思いますが、どのくらい持つかは数年使ってみないとわかりません。
3.大きい方が水遣りの回数も減らせるし土の状態も安定するので大きなものに買い替えましたが、今までの物は土を入れた後は持ち上げるのは無理でも引きずれば動かせたのですが、こちらは引きずっても動かすのも無理だろうなと思います。
4.不満点は色が選べなかったことぐらいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする