アイリスオーヤマ
デコレートボールプランター
テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。また、土がタップリ入るので、根の生長を促進します。
材質
ポリプロピレン
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
寸法(mm)
質量(g)
底面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40457094
260
1セット(26個)
約4
ウォームベージュ
約Φ263×126
263
Φ140
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40457103
260
1セット(26個)
約4
テラコッタブラウン
約Φ263×126
263
Φ140
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40457137
360
1セット(20個)
約10.5
ウォームベージュ
約Φ364×174
590
Φ195
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40457146
360
1セット(20個)
約10.5
テラコッタブラウン
約Φ364×174
590
Φ195
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40457112
300
1セット(24個)
約6
ウォームベージュ
約Φ303×145
370
Φ160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
40457121
300
1セット(24個)
約6
テラコッタブラウン
約Φ303×145
370
Φ160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47309875
260
1個
約4
ウォームベージュ
約Φ263×126
263
Φ140
オープン
取扱い終了
47309884
260
1個
約4
テラコッタブラウン
約Φ263×126
263
Φ140
オープン
取扱い終了
47309893
300
1個
約6
ウォームベージュ
約Φ303×145
370
Φ160
オープン
取扱い終了
47309902
300
1個
約6
テラコッタブラウン
約Φ303×145
370
Φ160
オープン
取扱い終了
47309911
360
1個
約10.5
ウォームベージュ
約Φ364×174
590
Φ195
オープン
取扱い終了
47309927
360
1個
約10.5
テラコッタブラウン
約Φ364×174
590
Φ195
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100