アイリスオーヤマ
ボールプランター
手頃な33cmサイズのボールプランターです。深さも十分にあるので、植物の根がしっかりと生長します。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約5.8
寸法(mm)
約Φ330×160
質量(g)
295
底面サイズ(mm)
(足部分最大値)145×145
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40457207
330E
みかげ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40457216
330E
ブラウン
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100