アイリスオーヤマ
セレーヌハイポット
加飾加工で焼き物の風合いをだした洋風長鉢です。
材質
ポリプロピレン
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
寸法(mm)
質量(g)
底面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40458004
12号
1セット(10個)
約21.5
テラコッタブラウン
約Φ360×350
938
Φ215
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40458013
12号
1セット(10個)
約21.5
ウォームベージュ
約Φ360×350
938
Φ215
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40457986
10号
1セット(10個)
約12.2
テラコッタブラウン
約Φ299×303
645
Φ170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40457995
10号
1セット(10個)
約12.2
ウォームベージュ
約Φ299×303
645
Φ170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47310261
10号
1個
約12.2
テラコッタブラウン
約Φ299×303
645
Φ170
オープン
取扱い終了
47310277
10号
1個
約12.2
ウォームベージュ
約Φ299×303
645
Φ170
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100