アイリスオーヤマ
セーヌ長鉢
テラコッタ風ですが、和風の趣もある長鉢です。上げ底メッシュ構造なので、通気性、排水性に優れています。
材質
ポリプロピレン
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
寸法(mm)
質量(g)
底面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40458056
8号
1セット(20個)
約7.5
ブラウン
約Φ248×248
418
Φ140
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40458074
9号
1セット(16個)
約10.5
ブラウン
約Φ278×278
565
Φ160
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40458047
8号
1セット(20個)
約7.5
みかげ
約Φ248×248
418
Φ140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40458065
9号
1セット(16個)
約10.5
みかげ
約Φ278×278
565
Φ160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40458083
10号
1セット(12個)
約14.5
みかげ
約Φ308×309
735
Φ170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
40458092
10号
1セット(12個)
約14.5
ブラウン
約Φ308×309
735
Φ170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
40458101
12号
1セット(10個)
約24.5
みかげ
約Φ368×356
1055
Φ210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40458117
12号
1セット(10個)
約24.5
ブラウン
約Φ368×356
1055
Φ210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47310286
8号
1個
約7.5
みかげ
約Φ248×248
418
Φ140
オープン
取扱い終了
47310295
8号
1個
約7.5
ブラウン
約Φ248×248
418
Φ140
オープン
取扱い終了
47310304
9号
1個
約10.5
みかげ
約Φ278×278
565
Φ160
オープン
取扱い終了
47310313
9号
1個
約10.5
ブラウン
約Φ278×278
565
Φ160
オープン
取扱い終了
47310322
10号
1個
約14.5
みかげ
約Φ308×309
735
Φ170
オープン
取扱い終了
47310331
10号
1個
約14.5
ブラウン
約Φ308×309
735
Φ170
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100