アイリスオーヤマ
クレイッシュミドルポット
クレイッシュ(土感)の風合いをだしたミドルポットです。上げ底メッシュ構造なので、排水性・通気性に優れています。
材質
ポリプロピレン
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
寸法(mm)
質量(g)
底面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40458266
12号
1セット(10個)
約18
クレイブラウン
約Φ368×255
757
Φ240
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40458275
12号
1セット(10個)
約18
クレイベージュ
約Φ368×255
757
Φ240
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40458284
14号
1セット(7個)
約27.8
クレイブラウン
約Φ429×287
1070
Φ280
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40458293
14号
1セット(7個)
約27.8
クレイベージュ
約Φ429×287
1070
Φ280
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47310365
12号
1個
約18
クレイブラウン
約Φ368×255
757
Φ240
オープン
取扱い終了
47310374
12号
1個
約18
クレイベージュ
約Φ368×255
757
Φ240
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100