アイリスオーヤマ
壁掛けポットフック門扉フェンス用
手軽に壁掛け鉢を掛けることができるフックです。
材質
スチール
色
シルバー
適合
4~8号鉢
耐荷重(kg)
3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40458941
大
1セット(40個)
約92×270×5
71
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40458932
小
1セット(40個)
約92×120×5
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47310837
小
1個
約92×120×5
47
オープン
取扱い終了
47310846
大
1個
約92×270×5
71
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100