曜日別特売

ゴールデン粒状培養土さし木・種まき用

ゴールデン粒状培養土さし木・種まき用 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

団粒構造で保水・通気・排水性に優れたゴールデン粒状シリーズのさし木・種まき用の培養土です。雑草の種や害虫の混入を抑えるために加熱処理を施しています。種の流れ・芽の転倒を軽減するために、小さめの粒を使用しました。バーミキュライトを多めに配合しているので、保水性と通気性により優れています。

適合草花、野菜、観葉植物、サボテンなど材質粒状培養土、バーミキュライト寸法(mm)約330×60×270質量(g)2300内容量1セット(5L×4袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40459011GRB-S5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40459011
2017-04-06
用途: さし木に使用

ちょっと粒が大きいのが気になりますがいいと思う。結果はまだ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする