生ゴミ発酵器

生ゴミ発酵器 - アイリスオーヤマ
(7件のレビュー)

EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。

材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂寸法(mm)約370×360×490ベージュ質量(g)1920容量(L)約18内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40460375EM-18
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40460375
2022-07-12
用途: 家庭から出る生ごみの軽減、出来た生ごみ発酵品を菜園の肥料にする。
その他業種

まだ、一回目が満杯にはなっていないが、最終的には、十日か二十日は寝かさないと完熟にならないようなので、もう1セット購入注文しました。だから、効果はまだ分かりませんが、ゴミ出しでの生ごみが無くなったことは確かです。

1が参考にしています
対象商品 : 40460375
2022-08-04
用途: 生ゴミの発酵処理
その他業種

発酵過程においては何ら問題なし。畑へ持って行って中身を出す時に、蓋の部分が外れる方が作業性が良くなると思う。蓋の片側はちょう番になっていてはずれないので蓋を支えながら畑に作った溝へ流し込むように入れていくのがやりにくい。

対象商品 : 40460375
2021-09-13
用途: 家庭の生ごみ処理
その他業種

使用して間がないので評価しにくいが、従来使用していたものに比べ密閉性が良く、使いやすいように感じている。

1が参考にしています
対象商品 : 40460375
2020-06-15
用途: 生ごみたい肥作成

地面に直接掘りこまないので場所が選べる。
液抜きがあるのは斬新、薄めて肥料につかえるのは楽しみ。

3が参考にしています
対象商品 : 40460375
2019-12-23
用途: 生ごみを発酵させて土を変えたいと思います。
如水庵飲食業

混ぜていると生ごみが暖かくなっています。発酵が順調に進んでいると思って様子を見ています。

1が参考にしています
対象商品 : 40460375
2017-11-08
用途: 畑の生ごみ処理に使用
農・林・水産業

この商品は生ごみを入れて米ぬかと混ぜてから畑のコンポストに入れる
為に非常に便利で、約10年間使っていたが蓋の蝶番が壊れたので新規に
購入しました。とても丈夫で長期間壊れないので重要でした。

6が参考にしています
対象商品 : 40460375
2015-03-13
用途: EM菌で肥料つくり。
その他業種

どこで買ったか忘れたていて、仕方ないな~と諦めていた。
家内がベランダに置いて使っていてしばらく気づかなかったのですが、液体取り出し口のパッキン不良か、ポタポタ洩れているのです。
他のページで安く買った物、ホームセンターでもっと安いのも、を買い求め3個使っていますが、一番高くて基本的な性能も備えていないので、信頼を裏切られました。
もっと早くサイトを見つけていれば、返品・交換をお願いするところでした。
2度とこのメーカーを信用しません。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする