生ゴミ発酵促進防虫脱臭剤

生ゴミ発酵促進防虫脱臭剤 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

人や動物に安全なピレスロイド系防虫剤の働きにより、不快害虫(ウジムシ・ダンゴムシ・ゲジゲジなど)の発生を抑えます。また、有用微生物及び酵素の働きで、生ゴミの発酵を促進し、良質の堆肥を作ることができます。

質量(g)553寸法(mm)約Φ65×240材質ピレスロイド系防虫剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40460402-1セット(500g×15本)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47311056-1セット(500g)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47311056
2024-07-04
用途: コンポスターに投入
農・林・水産業

防虫、防臭効果があるので、コンポに投入して、堆肥作りができる。

対象商品 : 40460402
2022-09-22
用途: コンポストに生ごみを入れるときに散布。
にしき保育園医療・福祉・介護関連業

夏場でもこの脱臭剤を使えば虫が大量に発生しない。ふたを開けた時に虫がいないので、気持ちよく作業ができます。

対象商品 : 47311056
2020-09-06
用途: 生ごみのコンポストでの処理
サービス業

生ゴミ発酵促進剤2kgと生ごみを混ぜた後に、最後に発酵促進防虫脱臭剤をふりかけて使用してます。住宅地でコンポストを使用してますが、おかげで、コンポスト周りで防臭効果があり、また、コンポスト内の害虫が防げられています。

対象商品 : 47311056
2022-09-23
用途: コンポストに使用
農・林・水産業

コンポストに発効促進と、ウジ等の不快害虫の防除にと購入しました、他の発酵促進剤との併用で大分発行が進んだように感じます、害虫も若干減ったように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする