曜日別特売

生ゴミ発酵促進剤

生ゴミ発酵促進剤 - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。
有機微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、虫の発生を抑制します。
脱臭力に優れた炭を配合しているので、いやな臭いを抑えます。
顆粒状でさらさらしているのでダマになりにくく、コンポストへの投入を簡単に行うことができます。

材質好気性土壌微生物、炭、バーミキュライト等寸法(mm)約158×60×260質量(g)510
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47311074-1袋(500g)
オープン
629
692(税込)
当日出荷
40460445-1袋(500g×18袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47311074
2023-01-11
用途: 来年春の土づくりをするため、腐葉土づくりをするためこの薬剤を購入した。
その他業種

まだ、堆肥が出来上がる時期ではないが、途中の作業で出来上がりが予想され満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 47311074
2016-03-15
用途: 生ごみ発酵

今まで継続してた同商品よりも安くて性能も変わらない。もう少し様子見ます。

対象商品 : 47311074
2016-05-10
用途: 発酵促進剤
その他業種

良いとおもうが、量がすくないかな・・・

対象商品 : 47311074
2015-10-12
用途: 生ごみの処理

生ごみの上から全体に振りかけるだけですが、分解がいつもより早く、臭いも治まったと思う。

対象商品 : 47311074
2015-07-16
用途: 雑草や生ごみを処理し、堆肥として利用。
農・林・水産業

使っていた発酵促進剤がなくなってきたので購入。生ごみに土をかけるだけでも十分処理できますが、発酵促進剤を使ったほうが均一に処理できるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする