アイリスオーヤマ
アイリス肥料さし
窓辺などにそのまま置いても、インテリアとして絵になるやわらかなフォルムの縦型スリム肥料さしです。水量がわかるように透明で、目盛りもはっきりと表示してあります。
容量(L)
約1
色
透明ブラウン
材質
AS樹脂、ステンレス
寸法(mm)
約385×105×195
質量(g)
235
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40460865
HS-1000
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください