アイリスオーヤマ
フラワースタンド
シンプルで使いやすいフラワースタンドです。棚板は補強材をセットしているのでたわみにくくなっており、しかもメッシュ構造なので通気性がよく、水が溜まりません。
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管、メッキ鉄線
色
ハンターグリーン
耐荷重(kg)
約10~15
内容量
1セット(3台)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40463412
SE-76
棚板1枚当たり6号鉢3個
約760×490×600
3150
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40463421
SE-90
棚板1枚当たり8号鉢3個
約900×490×600
3450
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100