アイリスオーヤマ
ボールプランタースタンド
ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質
スチール(ポリエチレンコーティング)
色
ブラック
耐荷重(kg)
約20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
上部内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40463647
BP-200E
1セット(16台)
約Φ360×200
563
約258
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40463656
BP-300E
1セット(16台)
約Φ360×300
642
約258
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40463665
BP-400E
1セット(16台)
約Φ440×400
948
約307
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40463674
BP-500E
1セット(10台)
約Φ440×500
1041
約307
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40463683
BP-600E
1セット(10台)
約Φ440×600
1133
約307
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100