高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN
(1件のレビュー)

滑り止めがついています。日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

用途オイル・水用。床・通路敷用として。対応オイル、水トラスコ品番397-0523形状ロールタイプ幅(mm)500厚さ(mm)3材質/仕上ポリエステルグレー長さ(m)50吸収量75(kg/箱)内容量1巻(50m)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40464444ER-50-0.3
31,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40464444
2016-07-11
用途: 機械油の吸い取り
製造業

機械油が飛び散り歩行が危険であったり通路等の汚れを防ぐため

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする