JOHNAN
高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用
滑り止めがついています。日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途
オイル・水用。床・通路敷用として。
対応
オイル、水
トラスコ品番
397-0507
形状
ロールタイプ
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
材質/仕上
ポリエステル
色
グレー
長さ(m)
50
吸収量
150(kg/箱)
内容量
1巻(50m)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40464453
ER-100-0.3
¥
54,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300