曜日別特売

ナットキャッチマグネット

ナットキャッチマグネット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチマグネット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチマグネット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチマグネット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!!
貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。
差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。
磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。
六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。

質量(g)5内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40509637NCMG10017617643.5781-1811
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40509646NCMG0701691694.54810-9760
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
40509655NCMGB10017617643.5810-9761
2,790
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-29
用途: 自動車整備

ナットと一緒に脱落するなど、この商品は残念ながら使い物にはなりません。発想は良いと思いますが。

1が参考にしています
2018-09-19
用途: 自動車整備

10,12,14mmのソケットに装着して、使用しています、今のところ磁石の力には問題ないようですあとは、耐久力が??

2が参考にしています
対象商品 : 40509637
2018-08-30
用途: 自動車整備のソケットに使用

もっと、磁石の力を強くボルト、ナットが落ちることが多い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする