アズワン
シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様
注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品
ACアダプタ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)
1.5
流量(mL/h)
0.1~300
保証期間
3年
最大ストローク(mm)
90
スピードレンジ(mm/min)
0.0015~12
内容量
1個
注意
※シリンジは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
アズワン品番
シリンジ取付数(本)
適合シリンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40466937
SPS-1
約2
234×164×130
1-1590-01
1
10~50mL
¥
280,000
¥
279,000
¥
306,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40466946
SPS-2
約3
234×184×130
1-1590-02
2
10~30mL
¥
360,000
¥
359,000
¥
394,900
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000