アズワン
ニューダストアウトドライ
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質
本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC
保証期間
3年
棚板間隔(mm)
50
ヒーター(W)
400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
4.8
タイマー時間
最大30時間
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ付)
安全装置
過熱防止温度ヒューズ
タイプ
扉/カーテン
内容量
1個
注意
※メッシュ棚及びバスケット、取付レール等は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40467551
AG-STG
11.5
444×510×871
364×495×665
¥
102,000
¥
101,000
¥
111,100
(税込)
当日出荷
40467567
AG-WTG
14.5
892×510×871
812×495×665
¥
129,000
¥
128,000
¥
140,800
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください