曜日別特売

フロストドライデシケーターBG

フロストドライデシケーターBG - アズワンフロストドライデシケーターBG - アズワンフロストドライデシケーターBG - アズワンフロストドライデシケーターBG - アズワンフロストドライデシケーターBG - アズワンフロストドライデシケーターBG - アズワンフロストドライデシケーターBG - アズワンフロストドライデシケーターBG - アズワン

除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。
静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。
設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。

付属品棚板/4材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棚板耐荷重(kg)
材質(棚板)
外形寸法(mm)
棚板間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17348074N-BG-1SA1台約20/枚ステンレス574×611×1020(最小)401-7523-61
205,000
204,000
224,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
17348083N-BG-1PA1台約10/枚強化プラスチック574×611×1020(最小)351-7523-51
192,000
191,000
210,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
17348092N-BG-KPA1台約10/枚強化プラスチック574×611×1085(最小)351-7523-52
197,000
196,000
215,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
17348108N-BG-KSA1台約20/枚ステンレス574×611×1085(最小)401-7523-62
210,000
209,000
229,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
40467935-1個約10/枚強化プラスチック-(最小)351-7523-31
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
40467953-1個約10/枚強化プラスチック-(最小)351-7523-41
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
40467944-1個約20/枚ステンレス-(最小)401-7523-32
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40467962-1個約20/枚ステンレス-(最小)401-7523-42
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17348074N-BG-1SA33349278TDD-S600CSN-BG-1SA デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン 33349278デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン1台
207,000
税込227,700
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17348083N-BG-1PA33349269TDD-S600CPN-BG-1PA デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン 33349269デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン1台
188,000
税込206,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17348092N-BG-KPA33349287TDD-S600CKPN-BG-KPA デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン 33349287デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン1台
202,000
税込222,200
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17348108N-BG-KSA33349296TDD-S600CKSN-BG-KSA デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン 33349296デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン1台
219,000
税込240,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40467935-17348083N-BG-1PA- フロストドライデシケーターBG アズワン 17348083フロストドライデシケーターBGアズワン1台
191,000
税込210,100
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40467953-17348092N-BG-KPA- フロストドライデシケーターBG アズワン 17348092フロストドライデシケーターBGアズワン1台
196,000
税込215,600
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする