IKA
ホットマグネットスターラー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
回転数(min
-1
[r.p.m])
材質
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40468041
PT100.51
-
-
ガラスコート
温度センサー
(直径×最大液浸深さ)Φ8×230
¥
57,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40468084
RETbasic
攪拌/(H
2
O)20
50~1700
プレート/ステンレス(SUS304)
本体
160×270×95(プレート/Φ135)
¥
227,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
40468023
RETcontroL/t
攪拌/(H
2
O)20
0~1200
プレート/ステンレス(SUS304)
本体
160×280×97(プレート/Φ135)
¥
135,000
取扱い終了
返品不可
40468032
PT100.50
-
-
ステンレス(SUS304)
温度センサー
(直径×最大液浸深さ)Φ3×230
¥
33,700
取扱い終了
返品不可
40468057
LabworLdsoft
-
-
-
ソフトウェア
-
¥
149,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください