アズワン
ポンプ用 PTFEチューブ
材質
PEFE
長さ(m)
10
種別
交換用チューブ
色
半透明(有色含む)
内径(Φmm)
4
内径×外径(Φmm)
4×6
外径(Φmm)
6
アズワン品番
1-1361-02
内容量
1個(1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40468102
S1810-40
¥
26,500
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください