アズワン
マイクロシリンジポンプ
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様
注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品
ACアダプタ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)
1.5
保証期間
3年
設定範囲
注入量/0.1μL/h~1500μL/min
適合シリンジ
10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)
0.001~9
内容量
1個
注意
※シリンジは別売です。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
アズワン品番
シリンジ取付数(本)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40468127
MSP-1D
約1.5
234×170×125
1-1591-01
1本
レンタル品はこちら
¥
260,000
¥
259,000
¥
284,900
(税込)
当日出荷
40468136
MSP-3D
約2
234×184×125
1-1591-02
3本
-
¥
330,000
¥
329,000
¥
361,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000