曜日別特売

マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)

マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ) - Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ) - Eppendorf(エッペンドルフ)

超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。
世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。
セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。

ピペットの種類マイクロピペット内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
適合チップ
再現性(%)
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404681813121 000.074イエロー10093404・93405≦0.2±0.6
35,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
404681543121 000.040イエロー2093404・93405≦0.3±1.0
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
404681633121 000.058イエロー2593404・93405≦0.3±1.0
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
404681723121 000.066イエロー5093404・93405≦0.3±0.7
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
404681973121 000.090ブルー20093406≦0.2±0.6
27,600
取扱い終了
代替品有
404682063121 000.104ブルー25093406≦0.2±0.6
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
404682153121 000.112ブルー50093406≦0.2±0.6
27,600
取扱い終了
代替品有
404682243121 000.120ブルー100093406≦0.2±0.6
27,600
取扱い終了
代替品有
404681453121 000.023イエロー1093404・93405≦0.6±1.2
30,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
404681543121 000.0402086099031240000403121 000.040 マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20860990マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ後継品
404681633121 000.0582086099931240000593121 000.058 マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20860999マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ後継品
404681723121 000.0662086100831240000673121 000.066 マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861008マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ後継品
404681973121 000.0902086102631240000913121 000.090 マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861026マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ後継品
404682063121 000.1042086103531240001053121 000.104 マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861035マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ後継品
404682153121 000.1122086104431240001133121 000.112 マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861044マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ後継品
404682243121 000.1202086106031240001213121 000.120 マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 20861060マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプEppendorf(エッペンドルフ)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする