曜日別特売

蒸留水製造装置

蒸留水製造装置 - アズワン

毎時約1.2Lの蒸留水を製造できます。
接液部はステンレス(SUS316)と硼珪酸ガラス-1ですので、純度の高い蒸留水を得ることができます。
メンテナンスが容易なシンプル設計です。

材質ボイラー・冷却部/硼珪酸ガラス-1、カバー/スチール塗装仕上質量(kg)約10電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)機能空炊き防止(液体膨張式サーモスタット)、ボイラー部水位保持ヒータータイプステンレス(SUS316)パイプヒーター1100W給水量(L/h)約15採取量約1.2L/hr(at 25℃)外寸法(mm)600×200×430アズワン品番1-1625-01内容量1個
注意
※性能を長持ちさせるためにも、原水はできるだけ純度の高いもの(イオン交換水等)のご使用をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40468951ADW-10
205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする