曜日別特売

エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) - NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) - NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) - NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) - NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) - NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) - NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) - NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) - NICHIRYO(ニチリョー)

83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。
手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。
大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。
プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。
エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。

仕様オートクレーブ不可設定方式(容量)デジタル可変式ピペットの種類マイクロピペット内容量1個
注意
※それぞれの精度・再現性は適合チップに記載しております適合チップを使用して測定した場合の値になります。
※NLE-10での0.5μL、及びNLE-20での2μLの精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。
※数値は最大容量で測定した時の値です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
再現性(%)
精度(%)
容量(μL)
適合チップ
最小目盛(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4046931700-NLE-10≦0.8±1.20.5~10BMT-SS/SSR、CT-SS/SSR0.02
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
4046932600-NLE-20≦0.8±1.22~20BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-AG/AGR、SE/SER0.02
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
4046933500-NLE-100≦0.6±1.010~100BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-SG/SGR、SE/SER0.2
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
4046934400-NLE-200≦0.6±0.820~200BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-AG/AGR、SE/SER0.2
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
4046935300-NLE-1000≦0.5±0.7100~1000BMT-L/LR、CT-L/LR2
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
マイクロピペット(Leシリーズ) (2-7415-01~-05)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする