NICHIRYO(ニチリョー)
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
壊れない、革新の堅牢ボディ。
耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。
変わらない、ゆるぎない安定品質。
疲れない、理想のやさしさ。
チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様
UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可
設定方式
(容量)デジタル可変式
内容量
1個
注意
※それぞれの精度・再現性は適合チップの欄に記載しております適合チップを使用して測定した場合の値になります。
※NPP-2での0.2μL以下での精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。
全8種類を絞り込む
容量(μL)
選択してください
0.1~2
0.5~10
2~20
10~100
20~200
100~1000
1000~5000
1000~10000
適合チップ
選択してください
BMT-L/LR、CT-L/LR
BMT-SG/SGR、CT-AG/AGR
BMT-SG/SGR、CT-SG/SGR
BMT-SS/SSR、CT-SS/SSR
BMT-UT/UTR、CT-UT/UTR
BMT-X/XR
BMT-Z
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(μL)
適合チップ
最小目盛(μL)
再現性(%)
精度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40469362
00-NPP-2
0.1~2
BMT-UT/UTR、CT-UT/UTR
0.002
≦1.0(測定容量/2μLの場合)
±3.0(測定容量/2μLの場合)
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40469371
00-NPP-10
0.5~10
BMT-SS/SSR、CT-SS/SSR
0.01
≦0.5(測定容量/10μLの場合)
±1.0(測定容量/10μLの場合)
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40469387
00-NPP-20
2~20
BMT-SG/SGR、CT-SG/SGR
0.02
≦0.4(測定容量/20μLの場合)
±1.0(測定容量/20μLの場合)
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40469396
00-NPP-100
10~100
BMT-SG/SGR、CT-SG/SGR
0.1
≦0.3(測定容量/100μLの場合)
±0.8(測定容量/100μLの場合)
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40469405
00-NPP-200
20~200
BMT-SG/SGR、CT-AG/AGR
0.2
≦0.2(測定容量/200μLの場合)
±0.8(測定容量/200μLの場合)
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40469414
00-NPP-1000
100~1000
BMT-L/LR、CT-L/LR
1
≦0.2(測定容量/1000μLの場合)
±0.7(測定容量/1000μLの場合)
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
40469423
00-NPP-5000
1000~5000
BMT-X/XR
10
≦0.2(測定容量/5000μLの場合)
±0.6(測定容量/5000μLの場合)
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
40469432
00-NPP-10000
1000~10000
BMT-Z
10
≦0.2(測定容量/10000μLの場合)
±0.4(測定容量/10000μLの場合)
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください