ブロックバス用 アルミブロック

ブロックバス用 アルミブロック - アズワンブロックバス用 アルミブロック - アズワンブロックバス用 アルミブロック - アズワンブロックバス用 アルミブロック - アズワンブロックバス用 アルミブロック - アズワン
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
適合
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40465616AMB-MT2020マイクロチューブ2.0mL×20本1-1586-11
23,000
22,900
25,190(税込)
7日以内出荷
40465625AMB-MT1524マイクロチューブ1.5mL×24本1-1586-12
23,000
22,900
25,190(税込)
当日出荷
40465634AMB-MT0535マイクロチューブ0.5mL×35本1-1586-13
25,000
24,900
27,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
40465643AMB-MT0248マイクロチューブ0.2mL×48本1-1586-14
25,000
24,900
27,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
40465652AMB-MP9696マイクロプレート96穴(平底)×1枚1-1586-15
23,000
22,900
25,190(税込)
7日以内出荷
返品不可
40465661AMB-16515試験管Φ16.5mm×15本1-1586-16
23,000
22,900
25,190(税込)
7日以内出荷
返品不可
40465677AMB-MB1520マイクロバイアル1.5mL×20本1-1586-17
23,000
22,900
25,190(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする