曜日別特売

VILLAGE デスク3段脇机

VILLAGE デスク3段脇机 - オカムラ(岡村製作所)VILLAGE デスク3段脇机 - オカムラ(岡村製作所)
(1件のレビュー)

天板がデスクと同じ高さの為、机上面、収納力を広げるのに有効です。

材質
(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工
(本体)スチール・メラミン焼付塗装Z924
(正面板)ABS樹脂
仕様アジャスター付高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400段数3段キャスターなし最大積載量(kg)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700施錠あり(全段ラッチ)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404984738VD04W MJ59ホワイト400×700×7003段30.750
56,600
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40498473
2017-10-06
用途: 事務作業時
卸売・小売業

大変迅速に対応いただきました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする