曜日別特売

VILLAGE デスク連結丸テーブル

VILLAGE デスク連結丸テーブル - オカムラ(岡村製作所)VILLAGE デスク連結丸テーブル - オカムラ(岡村製作所)VILLAGE デスク連結丸テーブル - オカムラ(岡村製作所)VILLAGE デスク連結丸テーブル - オカムラ(岡村製作所)

VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。
ワークスペースが広がるラウンド形状の丸テーブル。ミーティングにも使える省スペースタイプです。

材質
(天板)メラミン化粧板
(芯材)MDF
(縁材)ABS樹脂・PVC樹脂
(脚)スチール・メラミン焼付塗装Z924
仕様アジャスター付質量(kg)16.5ホワイト最大積載量(kg)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×900×700内容量1台
注意
※VILLAGEデスク用オプションはVILLAGEデスクに連結してください。
※必ずデスク本体に連結してご使用ください。連結テーブル同士の連結はできません。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404989278VD4CR MJ59右用
90,790
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
404989368VD4CL MJ59左用
90,790
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする