オカムラ(岡村製作所)
VILLAGE 保管庫3段ラテラル
ベース込みの商品です。
種類
ラテラル
仕様
下置き専用、仕切板各段2枚付、錠・ラッチ・セーフティーロック付
質量(kg)
56
高さ(mm)
1100
段数
3
最大積載量(kg)
35
引出し内寸法(mm)
723×329×319
収納量
Aファイルボックス(W320×H260×D100):最大7個
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1100
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×50
内容量
1台
注意
※下置き専用です。
※収納物はバランスよく最下段の引出しから順番に入れ、引き出す際は1段ずつ引き出してください。また2段以上同時に引き出さないでください。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると手配できかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(本体)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40499067
8VS11R ZC24
(本体・扉)スチール/粉体塗装
、(把手)ABS樹脂
ホワイト
ホワイト
¥
105,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
40499042
8VS11R Z924
(本体)スチール/メラミン焼付塗装
、(扉)スチール/粉体塗装
、(把手)ABS樹脂
シルバー
ホワイト
¥
95,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40499051
8VS11R Z925
(本体・扉)スチール/メラミン焼付塗装
、(把手)ABS樹脂
シルバー
ブラック
¥
95,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。