曜日別特売

VILLAGE 保管庫3枚引き違い

VILLAGE 保管庫3枚引き違い - オカムラ(岡村製作所)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。

種類引違い仕様錠付最大積載量(kg)50内容量1台
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404991128VS76L ZC25棚板1枚(本体・扉)スチール/メラミン焼付塗装
(把手)ABS樹脂
26.4ブラックAファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段)
63,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
404991038VS76L Z924棚板1枚(本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
26.4ホワイトAファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段)
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
404991218VS76L ZC24棚板1枚(本体・扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
26.4ホワイトAファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段)
57,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
404990858VS16L Z925棚板2枚(本体・扉)スチール/メラミン焼付塗装
(把手)ABS樹脂
34.9ブラックAファイルボックス(W320×H260×D100):21個(3段)
63,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
404991038VS76L Z924235125278VS76L-ZC248VS76L Z924 VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫 オカムラ(岡村製作所) 23512527VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫オカムラ(岡村製作所)1台
45,980
欠品中
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
404991218VS76L ZC24235125278VS76L-ZC248VS76L ZC24 VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫 オカムラ(岡村製作所) 23512527VILLAGE VS収納 3枚引き違い戸書庫オカムラ(岡村製作所)1台
45,980
欠品中
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする