VILLAGE オープン保管庫

VILLAGE オープン保管庫 - オカムラ(岡村製作所)VILLAGE オープン保管庫 - オカムラ(岡村製作所)
(3件のレビュー)

扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム

種類オープン最大積載量(kg)50設置形態下置き内容量1台
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404991468VS16S Z924棚板2枚スチール/粉体塗装26.4ホワイトA4ファイルボックス(W320×H260×D100):21個(3段)
37,520
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
404991828VS76S Z924棚板1枚スチール/粉体塗装20.1ホワイトA4ファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段)
30,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
404991648VS19S Z924棚板4枚スチール/粉体塗装46ホワイトA4ファイルボックス(W320×H260×D100):42個(6段) ※追加用棚板1枚必要です。
55,500
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
404991378VS16S Z637棚板2枚スチール/メラミン焼付塗装26.4スキップシルバーA4ファイルボックス(W320×H260×D100):21個(3段)
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
404991558VS19S Z637棚板4枚スチール/メラミン焼付塗装46スキップシルバーA4ファイルボックス(W320×H260×D100):42個(2段) ※追加用棚板1枚必要です。
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
404991738VS76S Z637棚板1枚スチール/メラミン焼付塗装20.1スキップシルバーA4ファイルボックス(W320×H260×D100):14個(2段)
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
404991378VS16S Z637508464358VS16S Z925画像準備中VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
404991558VS19S Z637508464538VS19S Z925画像準備中VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
404991738VS76S Z637508464788VS76S Z925画像準備中VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40499146
2023-03-16
用途: ファイルの整理整頓
株式会社イノアックコーポレーション製造業

組み立てるのに40分~1時間程度かかりました。
A4のファイルを3段で入れようとすると上の隙間がほとんど無くて出し入れしにくいので頻繁に使うファイルを入れるのは不向きな気がします。あまり使わないファイルを入れておく分には問題ないです。
このタイプの棚は色がグレーの物が多い気がしますが、こちらは白色で清潔感があっていいです。

対象商品 : 40499146
2018-01-24
用途: ファイルの整頓
製造業

ファイル整頓用に購入しました。色も明るくきれいです。床に設置する際のベースを併せて発注するの忘れてました。

1が参考にしています
対象商品 : 40499155
2014-06-25
用途: 部品保管
株式会社テルミック

棚板をもう2枚ぐらい付けて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする