曜日別特売

アバンテV2フロアケース A3(浅18段)

アバンテV2フロアケース A3(浅18段) - ナカバヤシアバンテV2フロアケース A3(浅18段) - ナカバヤシアバンテV2フロアケース A3(浅18段) - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。

付属品カラー分類タイトルシール付材質(本体)スチール、(引出し)スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレンサイズA3ヨコ型本体質量(kg)16棚段数浅18段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×311×36仕様梱包寸法W509×D350×H930mm材質(本体)スチール収納サイズA3材質(引出し)スチロール樹脂(引出し段板:ポリプロピレン)梱包質量(g)18200RoHS指令(10物質対応)対応なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×336×880内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40482583A3F-18シロ-
56,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40482592A3F-18クロ453×311×36
56,400
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40482601A3F-18ニューグレーニューグレー453×311×36
56,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40482583
2022-05-22
用途: 賞状、書類の整理
教育・研究機関

細かい分類が必要なので、浅型はとても助かります。
使い勝手も良いので、もう一台ほしいと思っています。
もう少しお安いともっといいのですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする