アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高

アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 - ゲート工業
(1件のレビュー)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ片開高さ(mm)1200材質アルミ奥行(mm)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4049174412AYS-18-01800
62,600
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049175312AYS-21-02100
67,400
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049176212AYS-24-02400
72,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049177112AYS-27-02700
76,700
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049178712AYS-30-03000
81,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049179612AYS-33-03300
86,200
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049180512AYS-36-03600
90,900
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049181412AYS-42-214200
112,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049182312AYS-48-244800
120,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049183212AYS-54-275400
129,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049184112AYS-60-306000
137,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049185712AYS-66-336600
147,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049186612AYS-72-367200
155,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40491866
2015-01-23
用途: 車庫のゲートに使用

以前使用していた鉄製のゲートが老朽化した為、こちらを購入しました。
古くなってガタガタしたコンクリートの地面で使用していますが、その軽さゆえにキャスターが引っかかるところは持ち上げることで問題なく使用出来ます。
ただ、強風のときは注意が必要です。キャスターの回転しやすさと、本体の軽さの為、固定していない場合は風にあおられて動きます。
たたんでいる時は周囲に車などを停車させないよう注意するか、ゲートの足を固定しておくかの対処が必要です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする