アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高

アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高 - ゲート工業

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ両開高さ(mm)1200材質アルミ奥行(mm)300内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4049187512AYW-36-18-3600
125,20099,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049188412AYW-42-21-4200
134,800119,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049189312AYW-48-24-4800
144,200129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049190212AYW-54-27-5400
153,400129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049191112AYW-60-30-6000
162,800139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049192712AYW-66-33-6600
172,400149,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049193612AYW-72-36-7200
181,800159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049194512AYW-84-21-8400
224,000189,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049195412AYW-96-24-9600
241,600199,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049196312AYW-108-27-10800
259,000219,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049197212AYW-120-30-12000
275,600239,800
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049198112AYW-132-33-13200
294,000249,800
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049199712AYW-144-36-14400
310,000269,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3851488712AYW-96-24【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)9600
241,600169,200
139,800
アウトレット
153,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
6006450912AYW-108-27【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)10800
259,000181,300
149,800
アウトレット
164,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする