曜日別特売

アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高

アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.8m高 - ゲート工業

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ片開高さ(mm)1800材質アルミ奥行(mm)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※作業現場、建設・工事現場への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4049226118AYS-18-01800
77,300
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049227718AYS-21-02100
83,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049228618AYS-24-02400
89,800
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049229518AYS-27-02700
96,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049230418AYS-30-03000
102,200
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049231318AYS-33-03300
108,500
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049232218AYS-36-03600
115,300
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049233118AYS-42-214200
140,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049234718AYS-48-244800
151,900
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049235618AYS-54-275400
163,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049236518AYS-60-306000
175,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049237418AYS-66-336600
189,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049238318AYS-72-367200
201,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする