曜日別特売

アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高

アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 - ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.8m高 - ゲート工業
(1件のレビュー)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!

用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ両開高さ(mm)1800材質アルミ奥行(mm)300内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工場現場への配送はお受けしておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4049239218AYW-36-183600
154,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049240118AYW-42-214200
167,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049241718AYW-48-244800
179,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049242618AYW-54-275400
192,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049243518AYW-60-306000
204,400
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049244418AYW-66-336600
217,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049245318AYW-72-367200
230,600
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049246218AYW-84-218400
280,200
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049247118AYW-96-249600
303,800
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049248718AYW-108-2710800
327,600
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049249618AYW-120-3012000
350,800
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049250518AYW-132-3313200
378,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4049251418AYW-144-3614400
402,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40492462
2018-12-25
用途: 資材置場のゲート
有限会社三永工業建設業・工事業

軽くて開閉が楽、取り付けが簡単、風に吹かれても大丈夫でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする