曜日別特売

カードリング(パック入り)

カードリング(パック入り) - コクヨカードリング(パック入り) - コクヨカードリング(パック入り) - コクヨカードリング(パック入り) - コクヨカードリング(パック入り) - コクヨカードリング(パック入り) - コクヨカードリング(パック入り) - コクヨカードリング(パック入り) - コクヨ
(6件のレビュー)

カード類や穴を開けた書類の整理保管に。

用途穴を開けた書類の整理保管に。
全18種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40484421リン-B1001パック(8個)軟鋼線材(ニッケルメッキ)40
400
329
362(税込)
当日出荷
40484437リン-B1011パック(9個)軟鋼線材(ニッケルメッキ)35
400
329
362(税込)
当日出荷
40484446リン-B1021パック(10個)軟鋼線材(ニッケルメッキ)30
400
339
373(税込)
当日出荷
40484455リン-B1031パック(11個)軟鋼線材(ニッケルメッキ)25
400
329
362(税込)
当日出荷
40484464リン-B1041パック(12個)軟鋼線材(ニッケルメッキ)20
400
339
373(税込)
当日出荷
40484473リン-B1301パック(2個)軟鋼線材(ニッケルメッキ)80
400
329
362(税込)
当日出荷
40484482リン-B1401パック(3個)軟鋼線材(ニッケルメッキ)70
400
329
362(税込)
当日出荷
40484491リン-B1501パック(5個)軟鋼線材(ニッケルメッキ)60
400
339
373(税込)
当日出荷
40484507リン-B1601パック(6個)軟鋼線材(ニッケルメッキ)50
400
339
373(税込)
当日出荷
40484823リン-B1001パック(8個)--
400
取扱い終了
代替品有
40484832リン-B1011パック(9個)--
400
取扱い終了
代替品有
40484841リン-B1021パック(10個)--
400
取扱い終了
代替品有
40484857リン-B1031パック(11個)--
400
取扱い終了
代替品有
40484866リン-B1041パック(12個)--
400
取扱い終了
代替品有
40484875リン-B1301パック(2個)--
400
取扱い終了
代替品有
40484884リン-B1401パック(3個)--
400
取扱い終了
代替品有
40484893リン-B1501パック(5個)--
400
取扱い終了
代替品有
40484902リン-B1601パック(6個)--
400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40484823リン-B10040484421リン-B100リン-B100 カードリング(パック入り) コクヨ 40484421カードリング(パック入り)コクヨ1パック(8個)
329
税込362
注文コードが変更になりました
40484832リン-B10140484437リン-B101リン-B101 カードリング(パック入り) コクヨ 40484437カードリング(パック入り)コクヨ1パック(9個)
329
税込362
注文コードが変更になりました
40484841リン-B10240484446リン-B102リン-B102 カードリング(パック入り) コクヨ 40484446カードリング(パック入り)コクヨ1パック(10個)
339
税込373
注文コードが変更になりました。
40484857リン-B10340484455リン-B103リン-B103 カードリング(パック入り) コクヨ 40484455カードリング(パック入り)コクヨ1パック(11個)
329
税込362
注文コードが変更になりました
40484866リン-B10440484464リン-B104リン-B104 カードリング(パック入り) コクヨ 40484464カードリング(パック入り)コクヨ1パック(12個)
339
税込373
注文コードが変更になりました
40484875リン-B13040484473リン-B130リン-B130 カードリング(パック入り) コクヨ 40484473カードリング(パック入り)コクヨ1パック(2個)
329
税込362
注文コードが変更になりました
40484884リン-B14040484482リン-B140リン-B140 カードリング(パック入り) コクヨ 40484482カードリング(パック入り)コクヨ1パック(3個)
329
税込362
注文コードが変更になりました
40484893リン-B15040484491リン-B150リン-B150 カードリング(パック入り) コクヨ 40484491カードリング(パック入り)コクヨ1パック(5個)
339
税込373
注文コードが変更になりました
40484902リン-B16040484507リン-B160リン-B160 カードリング(パック入り) コクヨ 40484507カードリング(パック入り)コクヨ1パック(6個)
339
税込373
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 頻繁に開け閉めするメダルの保持のため
サービス業

ゴルフ練習場のコインを保持するために使用しています お客様が頻繁に開け閉めするのですぐガバガバになってしまいますが、消耗品と思って買い足しています、緩くなってしまったものも何か再利用できれば良いのですが安いのでリピ買いしています

2025-03-07
用途: 用紙を簡易的にまとめる為
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

ファイルに入れる必要のない書類(ファイルがかさばる為)を
綴じるのに使用。
利点
・開封が楽
・頑丈で何度もリユースできる
現状、不具合なしです。
無くなり次第 またリピします。

対象商品 : 40484473
2019-12-04
用途: 鍵の管理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の使用用途とは異なりますが、カギの保管に使用しています。
たくさんのカギを通して使用しても変形することなく丈夫で、
カギの取り外しもスムーズで購入して良かったです。

対象商品 : 40484473
2015-08-24
用途: 電動ドライバー用

沢山あるサイズの整理に針金で作っていましたが、効率が悪く難儀していました。これで簡単に安上がりに整理できて助かります。

対象商品 : 40484473
2013-05-17
用途: 鍵の取りまとめ

太さそのままで内径100cmもあるともっと便利です。
取りまとめた鍵の種類を判別するための
タグもあると助かるかもです。

対象商品 : 40484446
2013-02-19
用途: キーホルダーの代わり

脱着が楽なので便利です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする