クッションフロア

クッションフロア - サンゲツ
(6件のレビュー)

表面がビニールなので耐水性が抜群で、油汚れに強く、メンテナンスも容易で、表面の凹凸により滑りにくいので、洗面所やトイレ、キッチンなどの水廻りに適しています。
施工もしやすく、リフォームにも最適な床材です。

材質塩化ビニル樹脂製仕様抗菌、さらっと仕上げ幅(mm)1820厚さ(mm)1.8タイプウッド・オーク板幅(mm)約75内容量1巻
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
177件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40485094HM40111
5,010
取扱い終了
返品不可
40485103HM40112
10,020
取扱い終了
返品不可
40485112HM40113
15,030
取扱い終了
返品不可
40485121HM40114
20,040
取扱い終了
返品不可
40485137HM40115
25,050
取扱い終了
返品不可
40485146HM40116
30,060
取扱い終了
返品不可
40485155HM40117
35,070
取扱い終了
返品不可
40485164HM40118
40,080
取扱い終了
返品不可
40485173HM40119
45,090
取扱い終了
返品不可
40485182HM401110
50,100
取扱い終了
返品不可
40485191HM401111
55,110
取扱い終了
返品不可
40485207HM401112
60,120
取扱い終了
返品不可
40485216HM401113
65,130
取扱い終了
返品不可
40485225HM401114
70,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485234HM401115
75,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485243HM401116
80,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485252HM401117
85,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485261HM401118
90,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485277HM401119
95,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485286HM401120
100,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485295HM401130
150,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485304HM40101
5,010
取扱い終了
返品不可
40485313HM40102
10,020
取扱い終了
返品不可
40485322HM40103
15,030
取扱い終了
返品不可
40485331HM40104
20,040
取扱い終了
返品不可
40485347HM40105
25,050
取扱い終了
返品不可
40485356HM40106
30,060
取扱い終了
返品不可
40485365HM40107
35,070
取扱い終了
返品不可
40485374HM40108
40,080
取扱い終了
返品不可
40485383HM40109
45,090
取扱い終了
返品不可
40485392HM401010
50,100
取扱い終了
返品不可
40485401HM401011
55,110
取扱い終了
返品不可
40485417HM401012
60,120
取扱い終了
返品不可
40485426HM401013
65,130
取扱い終了
返品不可
40485435HM401014
70,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485444HM401015
75,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485453HM401016
80,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485462HM401017
85,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485471HM401018
90,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485487HM401019
95,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485496HM401020
100,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485505HM401030
150,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40485514HM40151
5,010
取扱い終了
返品不可
40485523HM40152
10,020
取扱い終了
返品不可
40485532HM40153
15,030
取扱い終了
返品不可
40485541HM40154
20,040
取扱い終了
返品不可
40485557HM40155
25,050
取扱い終了
返品不可
40485566HM40156
30,060
取扱い終了
返品不可
40485575HM40157
35,070
取扱い終了
返品不可
40485584HM40158
40,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58037569
2022-04-03
用途: 自宅の6畳間のフローリングを張り替えるのが面倒で、上からかぶせました。
ひまわり倶楽部サービス業

今迄の柄と似ているので、友人は全く解らなかったみたいですね、
裏に目印が有ればもっといいですね。

対象商品 : 32520303
2021-03-12
用途: 傷んだ廊下の再生
NPO法人大月地域資源活用協議会サービス業

専用の接着剤を使って作業したが、とても良い仕上がりになった。可能なら、裏表逆に巻いておいてもらうと作業がしやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 32520032
2019-11-10
用途: 洋間のリフォーム
サービス業

格安で防水性が固くクッションもあり奇麗に張れる。裏面にカットの時のメッシュがあれば作業に助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 32519804
2017-09-18
用途: 劣化したwoodflooringの表面をカバーしての改修工事
日本文化情報会サービス業

貼り付け後 表面から裁断するときに裏面の紙がカッターで切れ残りが出やすかった。カッターの角度と圧力が悪かったと思われる。

対象商品 : 02097515
2016-08-07
用途: 軒下に増設部屋の床

色目クッション性抜群、幅の狭いのがあったら良いね。

1が参考にしています
対象商品 : 02097497
2016-04-29
用途: 自宅の流し場の床に敷きました。事務所の床に使用
有限会社タックコーポレーション

簡単で使い勝手が良いです。
今回リピートで再注文します。
非常に助かってます。
何しろ床の板がめくれ劣化してきましたので使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする