曜日別特売

ねずみ追放補助装置 ペスト・ア・カーター

ねずみ追放補助装置 ペスト・ア・カーター - フタワねずみ追放補助装置 ペスト・ア・カーター - フタワねずみ追放補助装置 ペスト・ア・カーター - フタワねずみ追放補助装置 ペスト・ア・カーター - フタワ
(10件のレビュー)

コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!
交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。
有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。
効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。
人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。

規格
特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8
電気用品安全法非該当品
EPA(米国環境保護局)承認
UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認
種別電磁波・超音波寸法(mm)110×62×50質量(g)130電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)(信号送信)5防除広さ231m2内容量1台
注意
※ハムスター、モルモット、ラット、リス、ハツカネズミ、昆虫、水生動物(熱帯魚など)を飼われている場合はご使用を避けて下さい。
※下水等より入ってくる、食べ物だけを食べて定住しないドブネズミなど、大型のネズミには効果が出ない場合があります。食べ物を放置していると効果は得られません。
※最初の2~5週間は家の中にひそんでいたネズミが出てくることがあります。
※医療用電気機器を装着されている場合は本機のご使用を避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40488664-
オープン
6,990
7,689(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40488664
2025-03-28
用途: 倉庫に設置
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

すぐに効果は現れないと思います。今後に期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40488664
2024-02-28
用途: 駆除
建設業・工事業

設置してから1週間ですが、少し被害が減っている気がしています。まだまだこれからですが、継続的に使用して効果を見ていきたいと思います。
他の装置とも併用を考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 40488664
2023-05-25
用途: コンセントに差し込んで、使用します
製造業

最近、ネズミが目撃されたので、ねずみ取りを仕掛けていましたが、この商品を設置して
ネズミがいなくなりました
効き目があり、以後、目撃されなくなりました
すごい効き目です

2が参考にしています
対象商品 : 40488664
2023-11-17
用途: ネズミ対策
サービス業

2ヶ月弱使用していますが効果は感じられずネズミは元気に走り回ってます。

3が参考にしています
対象商品 : 40488664
2023-10-12
用途: ねずみ駆除
グレイスサービス業

装置を作動させてから10日程度は静かでしたが、その後屋根裏でネズミの気配がし始めました。お金を無駄に使ってしまいました。ものすごく残念です。

3が参考にしています
対象商品 : 40488664
2023-05-01
用途: ネズミ対策
北部丸一株式会社卸売・小売業

実際効いているのかいないのかわからないがお守りみたいなものかなと

2020-08-06
用途: ネズミ退治
農・林・水産業

台所に毎晩見かけた大きなネズミ。お菓子や野菜をかじられていましたが、この商品を取り付けた次の日、シンクの排水口から大きなシッポ、すぐナイロン袋で捕獲しました。こんなに早く効果があらわれるとは、思いませんでした。もう1台納屋にも取り付けようと考えています。

2が参考にしています
対象商品 : 40488664
2016-11-05
用途: 天井のねずみ対策
農・林・水産業

ねずみの音が聞こえてから電源を付けるようにしています。しばらくすると静かになるので効果があるようです。買って良かったです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする