曜日別特売

クビフリキッチンシャワ

クビフリキッチンシャワ - カクダイクビフリキッチンシャワ - カクダイクビフリキッチンシャワ - カクダイクビフリキッチンシャワ - カクダイクビフリキッチンシャワ - カクダイ
(9件のレビュー)

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。

用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40493722213-052
2,450
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-12
用途: 日常生活
洋食&ワイン grande飲食業

2個購入して、1つが2ヶ月でプラスチックの取り付け部分が破損しました。
個体差でハズレを引いたと思いもう1つ買ったら最初購入してたもうひとつが購入から3ヶ月で同じ部分が破損しました。
プラスチックはダメですね

2が参考にしています
対象商品 : 40493722
2021-06-08
用途: 家事
その他業種

蛇口からのストレート水流のままだとめちゃくちゃ水はねするので購入。ストレートとシャワーの切り替えもスムーズだし、首の角度を変えられるのもよいです。もう少しサイズが小さめなら☆5でしたね。

対象商品 : 40493722
2021-07-29
用途: 普段使い
製造業

首振りでワンタッチでシャワー切り替えができ、安価でした。使いやすいです。

対象商品 : 40493722
2021-01-31
用途: シンクに使用

40 %節水とあり、確かに今までより半分以下の水量で水仕事が出来る様になりました。かなり節水できます。

対象商品 : 40493722
2020-05-08
用途: 食器洗剤で洗った後のシャワーすすぎ
建設業・工事業

取付も簡単で、首飾りも良く、シャワーの切り替えも良く
満足しております。

対象商品 : 40493722
2020-03-26
用途: 家庭の台所に使用
飲食業

台所で使っています 付けるにも簡単に付ける事が出来ました
シャワーの力が強く汚れが取れ易いです 節水にもなるので 本当に良かったです

対象商品 : 40493722
2019-09-30
用途: キッチンの蛇口
教育・研究機関

こんなに便利なものがあるなら、もっと早くに取り付けていればよかったと思いました。水流の調整ができ、また、シンクの隅々まで水が届き、調理が楽しくなりました。

対象商品 : 40493722
2016-12-02
用途: 家庭の水栓用

軽くてとても使い良く家族全員喜んでおります。ずっと使っていきたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする