カクダイ
フレキ用フクロナットのみ(16用)
適合
6710-13×10、6712-13×10、6710-13×25、6712-13×25用
材質
黄銅
高さ(mm)
14
呼び径
13
アズワン品番
64-9673-77
ねじサイズ
G1/2
内容量
1個
注意
※パッキンは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40494106
0675P-13
¥
280
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください