曜日別特売

厚口ザルボ

厚口ザルボ - カクダイ厚口ザルボ - カクダイ厚口ザルボ - カクダイ厚口ザルボ - カクダイ厚口ザルボ - カクダイ厚口ザルボ - カクダイ厚口ザルボ - カクダイ厚口ザルボ - カクダイ
(2件のレビュー)
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。材質黄銅形状ザルボ種類ねじ込み継手内容量1個
全25種類を絞り込む
呼び
寸法A(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
取付ねじ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404942826111-13×3513Rp1/2、PJ1/235
890
889
978(税込)
当日出荷
404942916111-13×22.513Rp1/2、PJ1/222.5
560
559
615(税込)
当日出荷
404943076111-13×1513Rp1/2、PJ1/215
460
459
505(税込)
当日出荷
404943166111-13×2013Rp1/2、PJ1/220
530
529
582(税込)
当日出荷
404943256111-13×2513Rp1/2、PJ1/225
600
599
659(税込)
当日出荷
404943346111-13×3013Rp1/2、PJ1/230
710
699
769(税込)
当日出荷
404943436111-13×1013Rp1/2、PJ1/210
430
419
461(税込)
当日出荷
404943526111-13×4013Rp1/2、PJ1/240
1,040
749
824(税込)
当日出荷
404943616111-13×5013Rp1/2、PJ1/250
1,340
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
443862826111-20×4020Rp3/4、PJ3/440
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
443862916111-25×4025Rp1、PJ140
1,960
1,598
1,758(税込)
当日出荷
443863076111-20×3020Rp3/4、PJ3/430
1,110
989
1,088(税込)
当日出荷
443863166111-25×1525Rp1、PJ115
1,100
939
1,033(税込)
3日以内出荷
443863256111-25×2025Rp1、PJ120
1,220
989
1,088(税込)
3日以内出荷
443863346111-25×2525Rp1、PJ125
1,460
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
443863436111-25×3025Rp1、PJ130
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
443864226111-20×1520Rp3/4、PJ3/415
730
629
692(税込)
7日以内出荷
443864316111-20×2020Rp3/4、PJ3/420
820
769
846(税込)
3日以内出荷
443864476111-20×2520Rp3/4、PJ3/425
920
809
890(税込)
3日以内出荷
443867276111-30×1530Rp1 1/4、G1 1/415
2,720
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
443867366111-30×2030Rp1 1/4、G1 1/420
3,200
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
443867456111-30×2530Rp1 1/4、G1 1/425
3,600
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
443867546111-30×3030Rp1 1/4、G1 1/430
3,750
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
443867636111-30×4030Rp1 1/4、G1 1/440
4,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
530097586111-13X4513Rp1/2、PJ1/245
1,270
929
1,022(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40494282
2024-02-13
用途: 止水栓設置工事
片岡設備電気・ガス・熱供給・水道業

止水栓の設置工事でよく使います。シールテープもズレにくく、使いやすかったです。
もう、何年も使っていますが、一度も水漏れは

対象商品 : 40494361
2019-10-03
用途: 蛇口交換
その他業種

壁奥より取り出すので「あと20㎜長いのが」欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする