曜日別特売

両ナットユニオン

両ナットユニオン - カクダイ両ナットユニオン - カクダイ両ナットユニオン - カクダイ両ナットユニオン - カクダイ
(3件のレビュー)
仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
404945716173-13×1313×13
1,250
879
967(税込)
当日出荷
443889426173-20×1320×13
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
443889516173-20×2020×20
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40494571
2022-07-10
用途: 風呂シャワー故障の対応で(DIYで修理用に)
製造業

特殊品の多いうちの風呂シャワーの修理に使えました。神の助けを頂いたようです。予備を購入したいと思います。

対象商品 : 40494571
2017-07-28
用途: 三栄水栓のJV63-13(切替ボールバルブ)を既設の配管に取り付けましたがG1/2が雄・雄となり取り付けが出来なく、この両ナットユニオンを購入しました。これで問題を解決しました。
ライフスタイル・プロ

全く問題なくジョイント出来ました。モノタロウで都合の良い商品を見つけました。

対象商品 : 44388951
2014-12-03
用途: 混合水栓からの分岐工事に使用。

しっかりした造りでスムーズに取り付けられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする